Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 2 N°5 diffuseur clair Cuivre patiné vernis 080 - Gris 107 - 178013080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 3004 mm
couleur du boîtier/corps - cuivre
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660274036
Réf. Sonepar
00153027403
Réf. Fournisseur
178013080
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
3004 mm
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
couleur de la verrine:
cuivre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...52 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France










