Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 2 N°5 diffuseur clair Vert fougère 109 - Gris noir 107 - 178013109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 3004 mm
couleur du boîtier/corps - vert
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660274012
Réf. Sonepar
00153027401
Réf. Fournisseur
178013109
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
3004 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...52 W
couleur de la lumière:
vert
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France










