Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 4 N°5 LED 35w 3000°k clair Gris noir 107 - Vert sapin 067 - 175230067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 4070 mm
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660284929
Réf. Sonepar
00153028492
Réf. Fournisseur
175230067
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
4070 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France









