Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 4 N°6 LED 35w 3000°k tube PMMA Gris noir 107 - Vert sapin 067 - 175231067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4070 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660285315

Réf. Sonepar

00153028531

Réf. Fournisseur

175231067

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4070 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

facteur de puissance (cos phi):

6

Lampadaire 2 têtes LAMPIOK 4 en aluminium, module Led intégré 35W 3000°K, diffuseur tube 150 mm. Mât, bras teinte RAL 7021 Gris noir 107, cage : teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France