Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 clair Dôme cuivre vernis- Vert de gris 008 - 139014008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • matériau - autre

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660195430

Réf. Sonepar

00153019543

Réf. Fournisseur

139014008

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

couleur de la lumière:

vert

facteur de puissance (cos phi):

8

Lampadaire 2 têtes MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verres clairs. Mât, bras en aluminium Finition Patine vert de gris 008, dômes en cuivre vernis

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France