Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 1 Tradition N°12 Laiton vernis teinté 070 - 151019070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1967 mm

  • matériau - autre

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660118866

Réf. Sonepar

00153001219

Réf. Fournisseur

151019070

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1967 mm

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

facteur de puissance (cos phi):

12

Lampadaire 1 tête PLACE DES VOSGES TRADITION, hauteur 1967mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière mât : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France