Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 1 Tradition N°13 Laiton vernis teinté 070 - 151021070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2418 mm
matériau - autre
couleur du boîtier/corps - laiton
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660119061
Réf. Sonepar
00153001228
Réf. Fournisseur
151021070
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2418 mm
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...105 W
facteur de puissance (cos phi):
13
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


