Roger Pradier - Roger Pradier - Luminaire mobile Grumo N°1 prise type J Rouge signalisation 056 - 124001056-CH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660204767
Réf. Sonepar
00153020476
Réf. Fournisseur
124001056-CH
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...52 W
hauteur/profondeur:
595 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France




