Roger Pradier - Roger Pradier - Luminaire mobile Grumo N°3 prise type J sphere Gris noir 107 - 124002107-CH

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660204668

Réf. Sonepar

00153020466

Réf. Fournisseur

124002107-CH

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

hauteur/profondeur:

580 mm

Luminaire nomade GRUMO avec prise Suisse type J, E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium Interrupteur intégré. Globe sphérique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France