Roger Pradier - Mat 1L Lampiok 3 N°5 diffuseur clair Gris Soie 105 - 194011105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
hauteur/profondeur - 3118 mm
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660354639
Réf. Sonepar
00153035463
Réf. Fournisseur
194011105
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
hauteur/profondeur:
3118 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...52 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France












