nouveau

Roger Pradier - Mat 1L Lampiok 3 N°5 diffuseur clair Rouille 046 - 194011046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 3118 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660354592

Réf. Sonepar

00153035459

Réf. Fournisseur

194011046

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

3118 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

Mat 1 Lumière LAMPIOK 3 en aluminium, E27, IP65, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte Rouille 046 Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France