Roger Pradier - Mat 1L Lampiok 3 N°6 Led 18W 2700 Orangé Pur 014 - Gris noir 107 - 194114014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 3118 mm
couleur du boîtier/corps - orange
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lampiok 3
EAN
3663660356572
Réf. Sonepar
00153035657
Réf. Fournisseur
194114014
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
3118 mm
couleur du boîtier/corps:
orange
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...18 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France












