Roger Pradier - Potence Lampiok 3 N°3 diffuseur clair Bleu 111 - Gris noir 107 - 194106111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lampiok 3
EAN
3663660356022
Réf. Sonepar
00153035602
Réf. Fournisseur
194106111
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP68
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
bleu
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...52 W
hauteur/profondeur:
749 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France












