Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Boléro N°3 Vert sapin 067 - 152003067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660189125

Réf. Sonepar

00153003393

Réf. Fournisseur

152003067

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP23

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

67

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

valeur de papillotement Pst LM:

3

hauteur/profondeur:

303 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante droite BOLERO en aluminium, E27, IP23, classe 1, diffuseur verre clair prismatique. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France