Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Chenonceau N°3 E27 Noir foncé 000 - 117003000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660050876

Réf. Sonepar

00153000078

Réf. Fournisseur

117003000

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

0

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...75 W

hauteur/profondeur:

518 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique crosse CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France