Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Chenonceau N°4 E27 Grès 054 - 117004054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660051187
Réf. Sonepar
00153000092
Réf. Fournisseur
117004054
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...75 W
hauteur/profondeur:
354 mm
nombre de pôles:
4
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


