Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Citadelle N°3 LED 35W 3000°K Cuivre 083 - 116123083

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Citadelle

EAN

3663660305273

Réf. Sonepar

00153030527

Réf. Fournisseur

116123083

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

cuivre

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

hauteur/profondeur:

1397 mm

Applique crosse CITADELLE, LED 35W 3000°K, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne: Aluminium - Matière crosse: Acier bichromaté: Teinte RAL 9005 Noir foncé 000

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France