Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Dallas N°2 fume Blanc 001 - 119005001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660054829

Réf. Sonepar

00153005002

Réf. Fournisseur

119005001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

blanc

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...75 W

hauteur/profondeur:

416 mm

nombre de pôles:

2

Panneau LED:

Non

Applique embrochable DALLAS en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate fumé. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France