fin de vie

Roger Pradier - Roger Pradier - Applique DUO N°1 Patiné doré 009 - 120001009

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660057769

Réf. Sonepar

00153206009

Réf. Fournisseur

120001009

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

hauteur/profondeur:

300 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Applique DUO en aluminium, GU10, IP44, classe 1, éclairage haut et bas, diffuseurs verre clair trempé. Finition Patine dorée 009. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier