fin de vie

Roger Pradier - Roger Pradier - Applique DUO N°1 Rouille 046 - 120001046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660057844

Réf. Sonepar

00153484080

Réf. Fournisseur

120001046

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

300 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Applique DUO en aluminium, GU10, IP44, classe 1, éclairage haut et bas, diffuseurs verre clair trempé. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier