Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Hogar N°1 LED 35w 3000°k Gris soie 105 - 177042105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660231435
Réf. Sonepar
00153004654
Réf. Fournisseur
177042105
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
hauteur/profondeur:
600 mm
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France







