Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Hogar N°3 LED 35w 3000°k Rouille 046 - 177050046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660231534

Réf. Sonepar

00153004681

Réf. Fournisseur

177050046

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

valeur de papillotement Pst LM:

46

facteur de puissance (cos phi):

3

hauteur/profondeur:

400 mm

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique HOGAR en aluminium, hauteur 400mm, IP65, classe 1, IK10, module Led intégré 35W 3000°K, dimmable Dali, diffuseur méthacrylate clair satiné. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier