Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Hogar N°4 LED 35w 2700°k Gris noir 107 - 177039107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660312851
Réf. Sonepar
00153031285
Réf. Fournisseur
177039107
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
variation 1-10V:
Oui
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France







