Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Hugy N°1 Opale Rouille 046 - 125002046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660067041
Réf. Sonepar
00153000608
Réf. Fournisseur
125002046
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0...42 W
valeur de papillotement Pst LM:
46
hauteur/profondeur:
253 mm
nombre de pôles:
1
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France









