Non retournable

Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Klint N°1 2800°k Gris soie 105 - 167001105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2800...2800 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660183307

Réf. Sonepar

00153004295

Réf. Fournisseur

167001105

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2800...2800 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

12527...12527 °C

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique KLINT en aluminium, éclairage up & down, décor cercle rétroéclairé, LED 2 x 2W 2800°K, IP65, classe 2, diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier