Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Klint N°2 2800°k Vert fougère 109 - 167003109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2800...2800 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660187336
Réf. Sonepar
00153004313
Réf. Fournisseur
167003109
Marque
Roger Pradier
température de couleur:
2800...2800 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
22527...22527 °C
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
109
hauteur/profondeur:
125 mm
nombre de pôles:
2
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France






