Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Lampiok 1 N°6 opale Laiton vernis teinté 070 - 131012070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660197557

Réf. Sonepar

00153004004

Réf. Fournisseur

131012070

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

laiton

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

hauteur/profondeur:

941 mm

Panneau LED:

Non

Applique descendante LAMPIOK 1, avec hauban, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Matière cage : laiton vernis teinté 070. Matière potence : Aluminium: Teinte RAL 7021 Gris noir 107

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France