Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Louis XIII N°3 LED 2700°K Laiton vernis teinté 070 - 130106070

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660288408

Réf. Sonepar

00153028840

Réf. Fournisseur

130106070

Marque

Roger Pradier

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

laiton

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

valeur de papillotement Pst LM:

70

hauteur/profondeur:

919 mm

nombre de pôles:

3

Applique crosse LOUIS XIII, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Matière lanterne : laiton vernis teinté 070. Matière crosse : aluminium. Teinte RAL 9005 noir foncé 000

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier