Non retournable

Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 gu10 Blanc 001 - 150005001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - 2G10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660111225

Réf. Sonepar

00153003317

Réf. Fournisseur

150005001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

2G10

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

blanc

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...9 W

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur/profondeur:

340 mm

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

1

Panneau LED:

Non

Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, GU10, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier