Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Ronex N°1 Clair G9 LED Jaune soufre 068 - 193001068

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660328814

Réf. Sonepar

00153032881

Réf. Fournisseur

193001068

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

jaune

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...40 W

hauteur/profondeur:

130 mm

Applique RONEX en aluminium, G9 LED, IP65, Classe 2, Verre clair borosilicate Pyrex®. Teinte RAL 1016 Jaune soufre 068. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France