Roger Pradier - Roger Pradier - Applique RP195 N°1 depoli Gris ardoise 059 - 153002059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 1

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660123976

Réf. Sonepar

00153001255

Réf. Fournisseur

153002059

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

1

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

hauteur/profondeur:

103 mm

nombre de pôles:

1

Panneau LED:

Non

Applique RP195, hauteur 103mm, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier