Roger Pradier - Roger Pradier - Applique Tétra N°1 E27 detection Bleu acier 065 - 162002065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660163859
Réf. Sonepar
00153016385
Réf. Fournisseur
162002065
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
bleu
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...70 W
hauteur/profondeur:
300 mm
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France







