Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Avenue 3 N°5 LED Warm Noir 000 Diffuseur clair - 103118000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 874 mm
couleur du boîtier/corps - noir
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660302371
Réf. Sonepar
00153030237
Réf. Fournisseur
103118000
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
874 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France








