Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Bamboo N°2 opale Rouille 046 - 105004046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 291 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660158398
Réf. Sonepar
00153002792
Réf. Fournisseur
105004046
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
291 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
2G10
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...23 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France









