Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Kent N°3 E27 Diffuseur clair Gris 059 - 127010059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 1001 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de luminaire - autre

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660310901

Réf. Sonepar

00153031090

Réf. Fournisseur

127010059

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

1001 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

Borne KENT en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France