Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Moon N°3 fumé Blanc 001 - 109037001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 321 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
type de luminaire - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660357609
Réf. Sonepar
00153035760
Réf. Fournisseur
109037001
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
321 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...60 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France
Un produit Roger Pradier
Découvrez toute la gamme Roger Pradier


