nouveau

Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Moon N°3 fumé Vert de gris 008 - 109037008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 321 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • type de luminaire - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660357616

Réf. Sonepar

00153035761

Réf. Fournisseur

109037008

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

321 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...60 W

Borne MOON, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø 200 méthacrylate fumé. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France