Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Newpark N°5 prise clair Gris ardoise 059 - 141010059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 851 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660087643
Réf. Sonepar
00153000755
Réf. Fournisseur
141010059
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
851 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...105 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France









