Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Sherlock T2 N°4 Classe 3 Diffuseur clair Gris 105 - 154017105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 771 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de luminaire - autre

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660327145

Réf. Sonepar

00153032714

Réf. Fournisseur

154017105

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

771 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

0...8 W

Borne SHERLOCK en aluminium, E27, IP65, class 3, diffuseur verre clair. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France