Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Square N°3 LED 2700°k Rouge tomate 110 - 156006110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 1246 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660156226
Réf. Sonepar
00153003428
Réf. Fournisseur
156006110
Marque
Roger Pradier
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
1246 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
aluminium
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
autre
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France





