Roger Pradier - Roger Pradier - Borne Tétra N°4 prises type J LED 12w 2700°k Rouille 046 - 162233046-CH

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 1100 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660253246

Réf. Sonepar

00153025324

Réf. Fournisseur

162233046-CH

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

1100 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Pilier TETRA S avec 2 prises Suisse type J, en aluminium, h=1100mm, LED 12W 2700°K intégrée, IP65, IK10, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France