Roger Pradier - Roger Pradier - Bornéo N°2 prises type j Vert Anglais 019 - 107009019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 371 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • type de luminaire - autre

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660203166

Réf. Sonepar

00153020316

Réf. Fournisseur

107009019

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

371 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Accessoire, borne en aluminium équipée de 2 prises de courant Suisse type J IP55. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France