Roger Pradier - Roger Pradier - Kerlouan N° 3 prise Blanc 001 - 128004001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 750 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660069519

Réf. Sonepar

00153000666

Réf. Fournisseur

128004001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

750 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique transparent

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

Borne KERLOUAN en aluminium, avec prise, hauteur 750mm, E27, IP44, classe 1, diffuseur polycarbonate clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France