Non retournable

Roger Pradier - Roger Pradier - Lampadaire Bark N°3 LED 41W - 2700°K Rouge 056 - 191003056

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 2196 mm

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660308199

Réf. Sonepar

00153030819

Réf. Fournisseur

191003056

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

2196 mm

couleur du boîtier/corps:

rouge

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Lampadaire mobile BARK en aluminium, h= 2197mm, IP65, classe 1, IK07, LED 41W 2700K, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte RAL 3020 Rouge tomate 056. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier