nouveau

Roger Pradier - Roger Pradier - Lampadaire Bark N°4 E27 Orangé pur 014 - 191004014

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2200 mm

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660358330

Réf. Sonepar

00153035833

Réf. Fournisseur

191004014

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2200 mm

couleur du boîtier/corps:

orange

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...24 W

Lampadaire 1 tête BARK en aluminium, E27, h= 2200mm, IP55, classe 1, diffuseur méthacrylate satiné. Teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France