Roger Pradier - Roger Pradier - Lampadaire Kent N°4 E27 Diffuseur clair Gris 105 - 127012105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660311014

Réf. Sonepar

00153031101

Réf. Fournisseur

127012105

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

Lampadaire 1 tête KENT h=2220mm en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France