Roger Pradier - Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 2 N°8 Blanc 001 - 148008001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2044 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660109741

Réf. Sonepar

00153256032

Réf. Fournisseur

148008001

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2044 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

finition du paralume:

blanc

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

facteur de puissance (cos phi):

8

Lampadaire 1 tête PLACE DES VOSGES 2 en aluminium, hauteur 2044mm, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France