Roger Pradier - Roger Pradier - Luminaire mobile Hogar Moucharabieh N° 7 LED 16W 2700°K Noir 000 - 177076000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 814 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660337373

Réf. Sonepar

00153033737

Réf. Fournisseur

177076000

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

814 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

autre

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Borne nomade HOGAR MOUCHARABIEH en aluminium, hauteur 827mm, IP67, Classe 2, IK10, module Led intégré 16W 2700°K. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France