Roger Pradier - Roger Pradier - Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 prise type G clair Bleu 111 - 131001111-UK

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660205658

Réf. Sonepar

00153020565

Réf. Fournisseur

131001111-UK

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

bleu

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0...52 W

hauteur/profondeur:

340 mm

Baladeuse LAMPIOK 1 avec prise UK type G, en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte Bleu 111. Coupelle teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France