Roger Pradier - Roger Pradier - Suspension Avenue 2 N°1 LED opale Vert Anglais 019 - 102103019

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660290197

Réf. Sonepar

00153004962

Réf. Fournisseur

102103019

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

hauteur/profondeur:

790 mm

Suspension chaîne AVENUE 2 en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs méthacrylate opale. Teinte RAL 6009 Vert anglais 019. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France

Roger Pradier

Un produit Roger Pradier

Découvrez toute la gamme Roger Pradier